Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-521 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-521 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-521 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     4502-06L4350
Herst.-Nr.:
     4-521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
ANWENDUNGSBEREICH
BERNSTEIN Qualitäts-Schlitz-Schraubendreher 100% Made in Germany. Für den Profi-Anwender sowie für den Hobby Handwerker ein langlebiges Handwerkzeug. Die verchromte Klinge ist aus einem hochwertigen Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und auf ganzer Länge verdrehsicher gehärtet. Die Spitze ist aus Gründen der Maßhaltigkeit und zur Vermeidung von Chromabsplitterung brüniert. Der ergonomisch geformte Mehrkomponenten-Griff ist abrutschsicher, schlagfest und hat ein praktisches Aufhängeloch für Ihre Werkbank.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Qualität zeigt sich insbesondere im Fertigungsprozess der Klinge. Diese wird bei der Qualitätsprüfung in einem Drehmomentprüfstand eingespannt und verdreht bis zum glatten Bruch, dies hat nach DIN in einem ganz bestimmten Newtonmeter Bereich zu erfolgen. Nur ein glatter Bruch ist sicher! Minderwertige Produkte können splittern oder reißen was extrem gefährlich sein kann.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Die Schraubendreher POWER-Serie deckt die gängigsten Schraubendreheranwendungen ab. Speziell für die Anforderungen in der Elektronik können die verschiedenen Schraubenkopfarten mit den ESD-Schraubendreherlösungen bedient werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Gewicht
26 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
2.5 mm
Rollendicke
0.4 mm
Klingenlänge
75 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,30*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 5,31*
2 Tage
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,63*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,64*
7 Tage
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,06*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.