Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco KBGR-5P-DISPEN Teppichmesserklinge 5 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bahco KBGR-5P-DISPEN Teppichmesserklinge 5 Stück(e)
Bahco KBGR-5P-DISPEN Teppichmesserklinge 5 Stück(e)
Bahco KBGR-5P-DISPEN Teppichmesserklinge 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     245Z-BAHCOKBGR-5P-DISPEN
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     KBGR-5P-DISPEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
Universalmesserklingen
bahco universalmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Breite
19 mm
Dicke
0.635 mm
Anzahl der Segmente
1
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: universal messer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,20*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,28*
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 4,99*
1 Tag
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,10*
6 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,63*
€ 17,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.