Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 14-650 VDE Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 14-650 VDE Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 14-650 VDE Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     1927-B14-650VDE
Herst.-Nr.:
     14-650 VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
ANWENDUNGSBEREICH
BERNSTEIN Qualitäts-VDE-Schraubendreher 100% Made in Germany. Die schutzüberzogene Klinge ist aus einem hochwertigen Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und auf ganzer Länge verdrehsicher gehärtet, die Spitze ist brüniert. Der ergonomisch geformte VDE-Mehrkomponenten-Griff ist abrutschsicher, schlagfest und hat ein praktisches Aufhängeloch.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Qualität zeigt sich insbesondere im Fertigungsprozess der Klinge. Diese wird bei der Qualitätsprüfung in einem Drehmomentprüfstand eingespannt und verdreht bis zum glatten Bruch, dies hat nach DIN in einem ganz bestimmten Newtonmeter Bereich zu erfolgen. Nur ein glatter Bruch ist sicher! Minderwertige Produkte können splittern oder reißen was extrem gefährlich sein kann.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Unsere VDE-Schraubendreher stehen unter Kontrolle der VDE-Prüfstelle. Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend der VDE-Richtlinien DIN IEC 60900 / EN 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen. Alle Isolationen sind REACH-konform und phthalatfrei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
450 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
7
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,90*
€ 39,57*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 44,49*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,38*
€ 45,92*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 34,92*
€ 46,77*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 31,00*
€ 51,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,57*
€ 47,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,82*
€ 46,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,61*
€ 37,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,90*
€ 33,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-651 VDE
ab € 3,80*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-652 VDE
ab € 3,90*
Ähnlich
Bernstein
14-656vde
ab € 6,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-683 VDE
ab € 5,59*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-653 VDE
ab € 4,53*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-654 VDE
ab € 5,24*
Ähnlich
Bernstein
14-681vde
ab € 4,19*
Ähnlich
Bernstein
14-682vde
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.