Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 88516 Universalstreifenleuchte LED 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 88516 Universalstreifenleuchte LED 900 mm
Synergy 21 88516 Universalstreifenleuchte LED 900 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80237754
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächen-LED
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
12 V
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Breite
22 mm
Dicke
14 mm
Technische Details
Energieverbrauch
12 kWh
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Lampen
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Weiß
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
18 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3500 K
Strahlungswinkel
110 °
Lichtleistung
756 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.