Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SW-510GREY smartwatch/sport watch 3,3 cm (1.3 Zoll) Grau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SW-510GREY smartwatch/sport watch 3,3 cm (1.3 Zoll) Grau GPS
Denver SW-510GREY smartwatch/sport watch 3,3 cm (1.3 Zoll) Grau GPS
Denver SW-510GREY smartwatch/sport watch 3,3 cm (1.3 Zoll) Grau GPS
Denver SW-510GREY smartwatch/sport watch 3,3 cm (1.3 Zoll) Grau GPS
Denver SW-510GREY smartwatch/sport watch 3,3 cm (1.3 Zoll) Grau GPS
Denver SW-510GREY smartwatch/sport watch 3,3 cm (1.3 Zoll) Grau GPS
Denver SW-510GREY smartwatch/sport watch 3,3 cm (1.3 Zoll) Grau GPS
Denver SW-510GREY smartwatch/sport watch 3,3 cm (1.3 Zoll) Grau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80218186
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SW-510GREY
EAN/GTIN:
     5706751047015
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Dicke
18 mm
Gewicht
260 g
Gesamtlänge (Band + Uhr)
267 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
4.0
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 Zoll
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Material des Uhrengehäuses
Metall
Armbandfarbe
Grau
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Standbyzeit (Bluetooth an)
36 h
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
12 h
Bereitschaftszeit
240 h
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
E-Mail
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Intelligentes Aufwachen
Ja
Wetteranzeige
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.