Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Instinct Solar MIP Rot GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Instinct Solar MIP Rot GPS
Garmin Instinct Solar MIP Rot GPS
Garmin Instinct Solar MIP Rot GPS
Garmin Instinct Solar MIP Rot GPS
Garmin Instinct Solar MIP Rot GPS
Garmin Instinct Solar MIP Rot GPS
Garmin Instinct Solar MIP Rot GPS
Garmin Instinct Solar MIP Rot GPS
Garmin Instinct Solar MIP Rot GPS
Garmin Instinct Solar MIP Rot GPS
Garmin Instinct Solar MIP Rot GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80218166
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02293-20
EAN/GTIN:
     753759260408
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
EXTRA POWER DANK SOLARENERGIE Die GPS-Smartwatch mit extra Power für deinen Lifestyle. Mit vielen smarten Features, Sport- und Outdoor-Apps, Navigations- und Fitnessfunktionen. ENTWICKELT FÜR DRAUSSEN Endlos robust, endlos draußen. Das Gehäuse wurde nach Militärstandards geprüft und das kratzfeste Corning® Gorilla® Glass schützt das stets perfekt ablesbare Display gegen Kratzer und Schläge. Wasserdicht bis 100 m. GENAU DEIN STYLE Endlos stylish, endlos draußen. Diese GPS-Smartwatch ist wie du! Die Instinct geht mit dir überall hin, macht alles mit und sieht zu allem gut aus. Erhältlich in trendigen Farben von Schiefergrau bis Rosa. Welche Farbe ist deine? MEHR POWER MIT SOLARENERGIE Neueste Solartechnik macht dich dabei unabhängig: Im Smartwatch-Modus hält der Akku bis zu 54 Tage, im Battery Saver Modus sogar noch länger. MACHT ALLES MIT Die Entwicklung der Instinct erfolgte nach US-Militärstandard 810 im Hinblick auf thermische Leistung, Stoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit (10 ATM; entspricht dem Prüfdruck in 100 m Wassertiefe). POWER MANAGER Mit dem Power Manager kannst du den Stromverbrauch einzelner Sensoren und Funktionen im Blick behalten und bei Bedarf anpassen. So hält der Akku noch länger. VORINSTALLIERTE SPORT-APPS Leg direkt los - mit vorinstallierten Aktivitätsprofilen für Surfen, Schwimmen, Laufen, Radfahren, Wandern, Krafttraining, Rudern, u.v.m. HF-MESSUNG AM HANDGELENK Erhalte Herzfrequenzdaten1 sowie Alarme, wenn deine Herzfrequenz im Ruhezustand zu hoch oder zu niedrig bleibt. Schätze ein, wie stark dein Herz bei Aktivitäten arbeitet – sogar unter Wasser. SAUERSTOFFSÄTTIGUNG IM BLUT Für die Höhenakklimatisierung oder die Schlafanalyse nutzt ein Pulse Ox Sensor r2 Licht, um zu ermitteln, wie gut dein Körper Sauerstoff aufnimmt. BEHALTE DEN STRESS IM BLICK Anhand der Herzfrequenzvariabilität wird dein Stresslevel berechnet, so siehst du, ob du einen ruhigen, einen ausgeglichenen oder einen anstrengenden Tag hast. BODY BATTERY™ - ENERGIELEVEL Deine Garmin misst kontinuierlich deine Herzfrequenz und informiert dich mit Hilfe von Body Battery, wann du für dein nächstes Workout bereit bist. Sauerstoffsättigung im Blut und der Status deines Energielevels liefern dazu die notwendigen Informationen. MULTI-SATELLITENEMPFANG Nutze mehrere globale Navigationssatellitensysteme (GPS, GLONASS und Galileo), um in schwierigeren Umgebungen eine bessere Positionsfindung als bei ausschließlicher Verwendung von GPS zu erhalten. BEHALTE DIE ORIENTIERUNG Navigiere auf dem nächsten Trail mit ABC-Sensoren, darunter ein Höhenmesser für Höhendaten, ein Barometer zum Überwachen des Wetters und ein elektronischer 3-Achsen-Kompass. FINDE DEN WEG ZURÜCK Überlasse auf deinem Rückweg nichts dem Zufall, sondern navigiere mit dieser Funktion auf derselben Route zurück zum Startpunkt. So gehst du niemals verloren. SMART NOTIFICATIONS Ab sofort verpasst du keine Nachricht deiner Freunde, ganz gleich ob beim Sport oder in der Freizeit. Erhalte Emails, SMS-Nachrichten und Alarme direkt auf der Uhr bei Kopplung mit einem kompatiblen Gerät. MIT INREACH® KOMPATIBEL Kopple die Instinct mit einem inReach® Gerät (separat erhältlich; aktives Satellitenabonnement erforderlich) und nutze zusätzliche Funktionen. Du kannst Nachrichten anzeigen und senden, Wetterwarnungen auf dem Wearable erhalten und einen SOS-Notruf an die rund um die Uhr besetzte GEOS-Notfallzentrale auslösen. ALLE TERMINE AM HANDGELENK Auf der speziellen Kalenderseite siehst du problemlos, was für den Tag geplant ist. So hast deinen Terminkalender immer ganz bequem am Handgelenk bei dir.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Dicke
15.3 mm
Gewicht
53 g
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Kapazität
16 MB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
128 x 128 Pixel
Bildschirmtechnologie
MIP
Anzeigegerät
23 x 23 mm
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Rot
Material des Uhrengehäuses
Fibre Reinforced Plastic (FRP)
Armbandfarbe
Rot
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Handgelenkgröße
132 - 224 mm
Schnallenfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Flame Red
Schutzfunktion
Wasserdicht
Energie
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
30 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Anti-Verlust-Alarmfunktion
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Musikspieler
Ja
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810G
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,20*
€ 317,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.