| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-80161004 Herst.-Nr.: KAP9000200 EAN/GTIN: 814647006000 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | | Saisonal | Dauerhaft | | (cdm) Publikumsgruppen | Frühe Kindheit | | (cdm) Zusätzliche Verwendung | Drinnen | | Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi | | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi | | (cdm) Erschlossene Kapazitäten | Koordination, Kreativität, Geschicklichkeit | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | Merkmale | Produktfarbe | Holz | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Anzahl Teile | 1002 Stück(e) | | Material | Holz | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 385 mm | | Verpackungstiefe | 385 mm | | Verpackungshöhe | 395 mm | | Paketgewicht | 19000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |