Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin 010-02385-21 Fahrradcomputer 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80154851
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02385-21
EAN/GTIN:
     753759256197
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
GPS Handgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
33 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
ANT+ -fähig
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
303 x 230 Pixel
Technische Details
Typ
Drahtloser Fahrradcomputer
Geschwindigkeitsfunktionen
Höchstgeschwindigkeit
Zeitfunktionen
Uhr
Zusätzliche Messparameter
Kalorien, Herzfrequenz, Temperatur
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Distanzmaßsystem
Metrisch
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Distanzfunktionen
Gesamtmenge pro Tag, Trip (bestanden)
Temperaturmesseinheit
°C
Verbrannte Kalorien
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Lithium-ion
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Speicher
Anzahl Routen
30
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.