Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 130 Plus 4,57 cm (1.8") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80154849
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02385-01
EAN/GTIN:
     753759256142
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
GPS Handgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
33 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
ANT+ -fähig
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
303 x 230 Pixel
Technische Details
Typ
Drahtloser Fahrradcomputer
Geschwindigkeitsfunktionen
Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit
Zeitfunktionen
Uhr, Fahrzeit
Zusätzliche Messparameter
Höhenmessung, Kalorien
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Distanzmaßsystem
Metrisch
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Distanzfunktionen
Gesamt, Gesamtmenge pro Tag
Verbrannte Kalorien
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Lithion-Ion
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.