Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 2190 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 2190 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 2190 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 2190 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 2190 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 2190 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 2190 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80141570
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2190
EAN/GTIN:
     4001702021900
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
460 g
Lieferanteneigenschaften
Zusätzliche Farben
Schwarz
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Sonstige Funktionen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
522 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
18 Jahr(e)
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit, Familie
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.