Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK35BK Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK35BK Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Akyga AK35BK Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Akyga AK35BK Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Akyga AK35BK Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Akyga AK35BK Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Akyga AK35BK Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Akyga AK35BK Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Akyga AK35BK Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Akyga AK35BK Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80104932
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK35BK
EAN/GTIN:
     5901720135957
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Akyga® AK35BK ist ein Computergehäuse im Micro ATX-Standard, das sich ideal für Verbraucher eignet, die einen kompakten Computer fertigstellen und gleichzeitig Platz im Büro oder zu Hause sparen möchten. Das Produkt gewährleistet trotz seines minimalistischen Designs die volle Funktionalität, die von Gehäusen erwartet wird. Es unterstützt Motherboards im Micro ATX-, Flex ATX- und Mini ITX-Format und ermöglicht die Montage einer Grafikkarte mit einer Länge von bis zu 250 mm. Das Gehäuse verfügt über drei interne Einschübe zur Montage von Festplatten und Laufwerken. Ein 3,5 ", zweites 2,5" und drittes Universal bis zu 3,5 "und 2,5". Die Architektur des Produkts ermöglicht es, bis zu 3 Lüfter darin zu platzieren, um die Kühlung der Komponenten zu verbessern. Die Vorderseite des Gehäuses ist mit 2 Standard-USB-A-2.0-Anschlüssen und -Buchsen zum Anschließen eines Mikrofons und von Audiogeräten ausgestattet. Das Produkt ist in Schwarz erhältlich und passt perfekt zu seinem minimalistischen Design.

Das Gehäuse wird mit einem Satz Befestigungsschrauben geliefert und das Ganze ist in einer umweltfreundlichen Ecobox verpackt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
336 mm
Paketgewicht
2450 g
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Flex-ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Geeignet für
Heimbüro
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Festplatte, Leistung, SSD
Max CPU Kühler-Höhe
140 mm
Max Grafikkarten-Länge
250 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 60 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
2000 g
Materialdicke
0.45 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
3
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.