Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie TL32 Tischleuchte LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie TL32 Tischleuchte LED Weiß
Genie TL32 Tischleuchte LED Weiß
Genie TL32 Tischleuchte LED Weiß
Genie TL32 Tischleuchte LED Weiß
Genie TL32 Tischleuchte LED Weiß
Genie TL32 Tischleuchte LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80078112
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12698
EAN/GTIN:
     4015468126984
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Lampe mit flexiblem Arm zur individuellen Einstellung des Leuchtwinkels
Strapazierfähiger Silikon-Lampenarm mit flexiblem Teil zur Individuellen Einstellung des Leuchtwinkels
3 Touch Sensoren mit denen die die Helligkeit und die Lichtfarbe eingestellt werden kann, sowie ein Abschalt-Timer von 45 min.
Langlebiges und energiesparendes LED Modul mit hoher Lichtleistung, welches nicht ausgetauscht werden kann
Der eingebaute Akku macht den Einsatzort Lampe sehr flexibel und lässt sie ca. 5 Std leuchten.
Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku der per USB Kabel aufgeladen wird (Netzteil liegt nicht bei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
170 mm
Gewicht
385 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.