Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artwizz Rubber Clip Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artwizz Rubber Clip Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Schwarz
Artwizz Rubber Clip Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Schwarz
Artwizz Rubber Clip Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Schwarz
Artwizz Rubber Clip Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Schwarz
Artwizz Rubber Clip Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Schwarz
Artwizz Rubber Clip Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80038688
Hersteller:
     Artwizz
Herst.-Nr.:
     3050-2874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.8 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 11 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Dicke
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.