Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-143760 Herst.-Nr.: USW-24 EAN/GTIN: 810010071385 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Design | Rack-Einbau | Ja | | Stapelbar | Ja | | Produktfarbe | Silber | | Zertifizierung | CE, FCC, IC | Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed | | Switch-Ebene | L2 | | Web-basiertes Management | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 442.4 mm | | Tiefe | 200 mm | | Höhe | 43.7 mm | | Gewicht | 2700 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Energie | Energiequelle | AC | | Netzteil enthalten | Ja | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 120 W | Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 | | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | | Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 | | Netzstecker | AC-Eingangsbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 184,35* | € 205,41* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 184,16* | € 205,43* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 185,66* | € 207,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 186,29* | € 207,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 187,00* | € 208,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|