Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand HA4804SAN Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand HA4804SAN Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand HA4804SAN Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80029573
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HA4804SAN
EAN/GTIN:
     8005543479490
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
101 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.