Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand HA4802M4HSAN Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand HA4802M4HSAN Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand HA4802M4HSAN Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80029501
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HA4802M4HSAN
EAN/GTIN:
     8005543479421
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
322 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
227 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
227 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.