Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand HA4802M2HVKA Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand HA4802M2HVKA Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand HA4802M2HVKA Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80029445
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HA4802M2HVKA
EAN/GTIN:
     8012199958842
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
207 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
301 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.