Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand HA4802M2HBG Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand HA4802M2HBG Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand HA4802M2HBG Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80029430
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HA4802M2HBG
EAN/GTIN:
     8012199958675
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 2-fach weiß
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
130 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
130 g
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.