Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 037181 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 037181 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 037181 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80028439
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     037181
EAN/GTIN:
     3414971445376
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
legrand reihenklemme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
307 g
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,364*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,178*
€ 12,11182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,028*
€ 11,93332
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,618*
€ 11,44542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,914*
€ 10,60766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,644*
€ 10,28636
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,364*
€ 8,76316
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
037510
ab € 1,988*
Zubehör
Legrand
037511
ab € 0,94*
Zubehör
Legrand
037586
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.