Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 412152 Stromtransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 412152 Stromtransformator
Legrand 412152 Stromtransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80018328
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412152
EAN/GTIN:
     3414970593498
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
996 g
Paketgewicht
985 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,81*
€ 430,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1718822
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.