Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luctra Table Linear Tischleuchte 9,5 W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luctra Table Linear Tischleuchte 9,5 W Aluminium
Luctra Table Linear Tischleuchte 9,5 W Aluminium
Luctra Table Linear Tischleuchte 9,5 W Aluminium
Luctra Table Linear Tischleuchte 9,5 W Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79897400
Hersteller:
     Luctra
Herst.-Nr.:
     920123
EAN/GTIN:
     4005546912974
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Biologisch wirksames Licht am Schreibtisch sorgt für konzentriertes und effektives Arbeiten - ganz egal wo die Arbeit anfällt.

BIOLOGISCH WIRKSAMES LICHT IN HOCHWERTIGEN TISCHLEUCHTEN.

Den einfachsten Zugang zu modernster LED-Technik bietet LUCTRA® TABLE über die intutive Bedienoberfläche.

WARUM DIE WAHL AUF LUCTRA® TABLE FÄLLT.

Schlagende Argumente kann man nicht wegdiskutieren aber bewerten.

HUMAN CENTRIC LIGHTING - 4 LEDS MACHEN ES MÖGLICH.

Ob Frühaufsteher oder Nachteule: Die Bedürfnisse eines jeden Nutzers stehen bei den Designer-Tischleuchten von LUCTRA® im Mittelpunkt. 4 LEDs im Leuchtenkopf können sowohl warm- als auch kalt-weißes Licht erzeugen und unterstützen so einen ausgeglichenen Tag-Nacht-Rhythmus - ganz individuell.

KOMPLEX UND DOCH EINFACH ZU BEDIENEN.

Modernste Technik ist komplex - aber nur im Inneren der Leuchte. Sinn macht alle Entwicklung nur, wenn sie auch intuitiv abrufbar ist. TABLE bietet dafür ein selbsterklärendes Touchpanel und liefert darüber hinaus 3 definierte Farbeinstellungen und 5 Dimmungstufen.

DAS PLATZANGEBOT IST NICHT UNENDLICH.

Mit einer Höhe von 60 cm nimmt LUCTRA® TABLE Rücksicht auf ein begrenztes Raumangebot. Sowohl der Bedarf für den Leuchtenkorpus als auch der im Vergleich zu TABLE PRO verkleinerte Lampenfuß tragen bei der hochwertigen Tischleuchte zu einem Mehr an Arbeitsfläche bei.

QUALITÄT MADE IN GERMANY.

Alle LUCTRA® Modelle werden am Produktionsstandort in Kamen-Methler (NRW) gefertigt. Hochqualifizierte Mitarbeiter verbauen dort in der LUCTRA® Manufaktur alle Teile für die gesamte Produktpalette. An erster Stelle steht hierbei die Handarbeit unter Maßgabe der höchsten Qualitätsanforderungen.

FEST UND DOCH GEFÜGIG.

Speziell für LUCTRA® wurden selbst arretierende Gelenke entwickelt, die ohne Feststellschrauben oder komplizierte Mechaniken auskommen. Trotzdem bringt die Designer Tischleuchte das Licht ruckfrei und stabil an jede gewünschte Position und übersteht bis zu 50.000 Bewegungen ohne Nachjustierung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Gewicht
4500 g
Sockelbreite
250 mm
Sockeltiefe
250 mm
Sockelhöhe
8 mm
Höhe (max)
750 mm
Höhe (min)
300 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl, Zink
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
14 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Lampenleistung
9.5 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
680 lm
Lichtstärke
1000 Lux
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Höhenanpassungsrate
300 - 750 mm
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,34*
€ 537,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,69*
€ 533,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,49*
€ 517,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,94*
€ 499,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,27*
€ 467,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
921401
ab € 138,05*
Ähnlich
Durable
920101
ab € 386,37*
Ähnlich
Durable
920102
ab € 376,08*
Ähnlich
Durable
920201
ab € 374,66*
Ähnlich
Durable
920202
ab € 375,37*
Ähnlich
Durable
920223
ab € 394,37*
Ähnlich
Durable
929023
ab € 519,32*
Ähnlich
Durable
929002
ab € 519,90*
Ähnlich
Durable
929001
ab € 522,14*
Ähnlich
Durable
929223
ab € 522,53*
Ähnlich
Durable
929202
ab € 519,82*
Ähnlich
Durable
929201
ab € 520,73*
Ähnlich
Durable
929423
ab € 520,79*
Ähnlich
Durable
929402
ab € 522,91*
Ähnlich
Durable
929401
ab € 518,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.