Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee 4932451504 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Milwaukee 4932451504 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör
Milwaukee 4932451504 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör
Milwaukee 4932451504 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör
Milwaukee 4932451504 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör
Milwaukee 4932451504 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79822328
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheiben 230mm
schruppscheibe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,48*
€ 75,5412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,35*
€ 70,6265
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,47*
€ 68,3893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,36*
€ 67,0684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,94*
€ 64,1886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,27*
€ 59,8213
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 50,05*
€ 59,5595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.