Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79750092
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     DP-ATX-MATREXX55-MESH-AR-4F
EAN/GTIN:
     6933412714149
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
277 mm
Verpackungstiefe
523 mm
Verpackungshöhe
514 mm
Paketgewicht
7600 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
370 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
478 mm
Gewicht
7080 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.