Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland G7 Pro Walkie Talkie Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland G7 Pro Walkie Talkie Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz
Midland G7 Pro Walkie Talkie Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz
Midland G7 Pro Walkie Talkie Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz
Midland G7 Pro Walkie Talkie Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz
Midland G7 Pro Walkie Talkie Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz
Midland G7 Pro Walkie Talkie Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz
Midland G7 Pro Walkie Talkie Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz
Midland G7 Pro Walkie Talkie Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz
Midland G7 Pro Walkie Talkie Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79733283
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1090.14
EAN/GTIN:
     8011869201950
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
69 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625 - 446.09375 MHz
Maximale Reichweite
10 m
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
123 g
Technische Details
Leistung übertragen
500 mW
Produktfarbe
Schwarz
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gürtelclip
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.