Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 30912 Schreibtischunterlage Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 30912 Schreibtischunterlage Grün
Laufer 30912 Schreibtischunterlage Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79581414
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     30912
EAN/GTIN:
     4006677309121
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
450 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
30911
ab € 5,89*
Ähnlich
Läufer
30914
ab € 5,86*
Ähnlich
Läufer
30917
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.