Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo V4 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo V4 Silber
Jonsbo V4 Silber
Jonsbo V4 Silber
Jonsbo V4 Silber
Jonsbo V4 Silber
Jonsbo V4 Silber
Jonsbo V4 Silber
Jonsbo V4 Silber
Jonsbo V4 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79517961
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     V4 SILVER
EAN/GTIN:
     6970620550220
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2600 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Rack-Einbau
Ja
Geeignet für
Heimbüro
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
120 mm
Max Grafikkarten-Länge
260 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
2000 g
Materialdicke
1.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.