Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS79510-1 Steckdose HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS79510-1 Steckdose HDMI Weiß
shiverpeaks BS79510-1 Steckdose HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79375499
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS79510-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
aufputzdose reinweiß
aufputzdose
BASIC-S--HDMI Wanddose 1xHDMI Buchse mit Kabelverlängerung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.