Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7833AXP Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EW-7833AXP Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Edimax EW-7833AXP Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Edimax EW-7833AXP Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Edimax EW-7833AXP Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Edimax EW-7833AXP Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Edimax EW-7833AXP Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Edimax EW-7833AXP Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Edimax EW-7833AXP Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79328984
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7833AXP
EAN/GTIN:
     4717964703613
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Design
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Sendeleistung (CE)
15.5 dbm
Sendeleistung (FCC)
18.75 dbm
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
68 mm
Gewicht
86.7 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2400 - 5850 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA2, WPA3
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.