Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 43700 Schreibtischunterlage Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 43700 Schreibtischunterlage Kunststoff Transparent
Laufer 43700 Schreibtischunterlage Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79274958
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     43700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
700 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3670
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.