Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP/TECH USA 1601002 Gurt Neopren, Nylon, Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OP/TECH USA 1601002 Gurt Neopren, Nylon, Kunststoff Schwarz
OP/TECH USA 1601002 Gurt Neopren, Nylon, Kunststoff Schwarz
OP/TECH USA 1601002 Gurt Neopren, Nylon, Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7908847
Hersteller:
     OP/TECH USA
Herst.-Nr.:
     1601002
EAN/GTIN:
     711554160125
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1120 mm
Webweite
3/4 "
Merkmale
Material
Neopren, Nylon, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Höchstgewichtskapazität
3.17 kg
Schnelle Diskonnektion
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.