Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom P411W-32P Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFF-8654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom P411W-32P Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFF-8654
Broadcom P411W-32P Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFF-8654
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78841394
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50054-00
EAN/GTIN:
     830343007530
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Zertifizierung
FCC 47 CFR 15 B, B; CES -003, B; CNS 13438; VCCI V-3; AS/NZS CISPR 22; RRA no 2013-24 & 25; EN55022/EN55024; EN/IEC/UL 60950; RoHS; WEEE.
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SFF-8654
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.9 mm
Tiefe
155.9 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 702,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,85*
€ 920,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,67*
€ 913,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,79*
€ 892,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,35*
€ 860,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,89*
€ 836,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.