Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1506120 Elektrischer Timer Schwarz Täglicher Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1506120 Elektrischer Timer Schwarz Täglicher Timer
Brennenstuhl 1506120 Elektrischer Timer Schwarz Täglicher Timer
Brennenstuhl 1506120 Elektrischer Timer Schwarz Täglicher Timer
Brennenstuhl 1506120 Elektrischer Timer Schwarz Täglicher Timer
Brennenstuhl 1506120 Elektrischer Timer Schwarz Täglicher Timer
Brennenstuhl 1506120 Elektrischer Timer Schwarz Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78797964
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506120
EAN/GTIN:
     4007123667253
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Dämmerungsschalter
Die Zeitschaltuhr mit Dämmerungsfunktion lässt sich mit Hilfe der 6 Schaltprogramme sehr benutzerfreundlich bedienen. Mit dem beschrifteten Drehschalter lässt sich die Zeitschaltuhr jederzeit schnell und bequem steuern. Die gewünschte Einstellung wird anschließend täglich wiederholt. Außerdem verfügt die Zeitschaltuhr mit Dämmerungsfunktion über eine spritzwassergeschütze Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und ist somit ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Des weiteren verfügt die Zeitschaltuhr über folgende Eigenschaften:
- 6 Schaltprogramme: Dauer-AN/AUS, Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, Countdown ab Sonnenuntergang: 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden
- Ideal für den Einsatz im Außenbereich geeigenet (IP44)
- Zeitschaltuhr simuliert Anwesenheit
Weitere Informationen:
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Anzahl der Programme
6
Countdown-Funktion
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,7534*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1034*
€ 9,643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,0534*
€ 9,5835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6034*
€ 9,048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3834*
€ 8,7862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9334*
€ 8,2507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7534*
€ 6,8465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.