Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DCS-8526LH 360-Grad-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DCS-8526LH 360-Grad-Kamera
D-Link DCS-8526LH 360-Grad-Kamera
D-Link DCS-8526LH 360-Grad-Kamera
D-Link DCS-8526LH 360-Grad-Kamera
D-Link DCS-8526LH 360-Grad-Kamera
D-Link DCS-8526LH 360-Grad-Kamera
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78791679
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-8526LH
EAN/GTIN:
     790069453243
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258300
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
50/60 A
Leistungen
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Merkmale
Kamera Oberfläche
Mikro-USB
Produktfarbe
Weiß
Megapixel insgesamt
2 MP
WLAN
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
5 m
Zertifizierung
CE LVD RCM FCC Class B IC NCC/BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.89 mm
Tiefe
114.12 mm
Höhe
77.7 mm
Gewicht
320 g
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, d-link smarthome kamera, 360 grad kamera, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.