Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox MB400L Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterBox MB400L Mini Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Mini Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Mini Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Mini Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Mini Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Mini Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Mini Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Mini Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Mini Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Mini Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Mini Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78669969
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCB-B400L-KGNN-S00
EAN/GTIN:
     4719512097656
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
344 mm
Maximum PSU Länge
325 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
411 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
5470 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.