Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCN890P2-QW Nagel-/ Klammerpistole Nagler Batterie/Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCN890P2-QW Nagel-/ Klammerpistole Nagler Batterie/Akku
DeWALT DCN890P2-QW Nagel-/ Klammerpistole Nagler Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78652648
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN890P2-QW
EAN/GTIN:
     5035048666883
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler dewalt
akku nagler
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
30
Nagellänge (min.)
13 mm
Nagellänge (max.)
57 mm
Nagelstärke (min.)
2.6 mm
Nageldicke (max)
3.7 mm
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batteriekapazität
5 Ah
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Merkmale
Produkttyp
Nagler
Magazintyp
Angled magazine
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,46*
€ 1.013,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,57*
€ 978,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,75*
€ 937,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,45*
€ 919,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,66*
€ 899,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.