Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3032-QZ Schleifmaschinenzubehör Sandpapier 25 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DeWALT DT3032-QZ Schleifmaschinenzubehör Sandpapier 25 Stück(e)
DeWALT DT3032-QZ Schleifmaschinenzubehör Sandpapier 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78652379
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3032-QZ
EAN/GTIN:
     5035048014516
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Polieren
Schmirgel-Oberflächen
Holz
Markenkompatibilität
DeWALT
Körnung
80
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3030-QZ
ab € 7,95*
Ähnlich
DeWalt
DT3020-QZ
ab € 3,39*
Ähnlich
DeWalt
DT8550-QZ
ab € 5,69*
Ähnlich
DeWalt
DT3580-QZ
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.