Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print AP550e Halbautomatische Etikettiermaschine 60 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print AP550e Halbautomatische Etikettiermaschine 60 W Grau
DTM Print AP550e Halbautomatische Etikettiermaschine 60 W Grau
DTM Print AP550e Halbautomatische Etikettiermaschine 60 W Grau
DTM Print AP550e Halbautomatische Etikettiermaschine 60 W Grau
DTM Print AP550e Halbautomatische Etikettiermaschine 60 W Grau
DTM Print AP550e Halbautomatische Etikettiermaschine 60 W Grau
DTM Print AP550e Halbautomatische Etikettiermaschine 60 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78504447
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     074392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettiermaschine
primera etikettiermaschine
AP550e Flachbett Etikettierer Der AP550e ist ein halbautomatischer Etikettierer, der das schnelle, einfache und punktgenaue Aufbringen von Produkt- und Typenetiketten auf einer breiten Palette von ebenen Flächen wie rechteckige oder konische Flaschen, Kisten, Pakete, Taschen, Beutel, Deckel und vielem mehr ermöglicht. Die Etiketten werden gerade, ohne Falten auf dem Produkt angebracht, in der genau gewünschten Position. Dies gibt den fertigen Produkten ein sehr professionelles Aussehen und erhöht wesentlich die Anzahl der Verpackungs-Einheiten, die pro Stunde im Vergleich zum manuellen Aufbringen von Etiketten erreicht werden kann. Die Bedienung ist einfach: Stellen Sie den Behälter auf die vorgesehene Fläche im Applikator und ziehen Sie den Hebel in Richtung Behälter. Variable Abstände, Speicher für bis zu neun verschiedene Behältnisse und ein Zähler mit integriertem LED-Display ermöglichen flexibles Arbeiten. Ein erheblicher Vorteil gegenüber anderen Label-Applikatoren, die oft teure, laute und wartungsanfällige Kompressoren erfordern, ist die von einer Luftdruck-Versorgung unabhängige Arbeitsweise. Etiketten einfach und präzise aufbringen. Mit einem AP550e Flachbett-Etikettierer applizieren Sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 500 Etiketten pro Stunde. Die Etiketten werden perfekt und faltenfrei aufgebracht, was dem fertigen Produkt ein professionelles Aussehen gibt. Der AP550e ist die perfekte Ergänzung in der Produktionskette für Etiketten, die mit den Primera Farb-Etikettendruckern der LX-und CX-Serie produziert wurden. Zusammen stellen sie eine komplette Druck-und Etikettier-Lösung dar, ideal für kleine bis mittlere Auflagen. Auch Rollen- oder Endlos-Etiketten anderer Verfahren, wie Flexo-, Offset-und Thermotransfer-Bedruckung können mit dem Etikettierer aufgebracht werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Halbautomatische Etikettiermaschine
Etikettposition
Vorderseite
Container Breite (max)
305 mm
Eingebautes Display
Ja
Maximaler Rollendurchmesser
203 mm
Rollenkerndurchmesser (min.)
50.8 mm
Rollenkerndurchmesser (max.)
76.2 mm
Display-Typ
LED
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
541 mm
Höhe
391 mm
Gewicht
10900 g
Energie
Anschlusswert
60 W
Stromstärke
5 A
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.108,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.276,91*
€ 2.709,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.254,64*
€ 2.683,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.181,09*
€ 2.595,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.139,38*
€ 2.545,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.108,72*
€ 2.509,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.