Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC RV-NB300DAB Tragbares Stereosystem Analog & Digital 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC RV-NB300DAB Tragbares Stereosystem Analog & Digital 60 W Schwarz
JVC RV-NB300DAB Tragbares Stereosystem Analog & Digital 60 W Schwarz
JVC RV-NB300DAB Tragbares Stereosystem Analog & Digital 60 W Schwarz
JVC RV-NB300DAB Tragbares Stereosystem Analog & Digital 60 W Schwarz
JVC RV-NB300DAB Tragbares Stereosystem Analog & Digital 60 W Schwarz
JVC RV-NB300DAB Tragbares Stereosystem Analog & Digital 60 W Schwarz
JVC RV-NB300DAB Tragbares Stereosystem Analog & Digital 60 W Schwarz
JVC RV-NB300DAB Tragbares Stereosystem Analog & Digital 60 W Schwarz
JVC RV-NB300DAB Tragbares Stereosystem Analog & Digital 60 W Schwarz
JVC RV-NB300DAB Tragbares Stereosystem Analog & Digital 60 W Schwarz
JVC RV-NB300DAB Tragbares Stereosystem Analog & Digital 60 W Schwarz
JVC RV-NB300DAB Tragbares Stereosystem Analog & Digital 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78463866
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     RV-NB300DAB
EAN/GTIN:
     4975769462184
Suchbegriffe:
Radio
jvc radio
radio
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Frequenzbereich
30 - 30000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3.5 mm/6.35 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Lautstärkeregler
Drehregler
Uhrfunktion
Ja
Schlafmodus
Ja
Timer
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
770 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
10000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
696 mm
Tiefe
261.5 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
7240 g
Radio
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.2 MHz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Lautsprecher
RMS-Leistung
60 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Hochtönerdurchmesser
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,60*
€ 360,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,96*
€ 349,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.