Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1001424 Deckenbeleuchtung 31 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1001424 Deckenbeleuchtung 31 W
SLV 1001424 Deckenbeleuchtung 31 W
SLV 1001424 Deckenbeleuchtung 31 W
SLV 1001424 Deckenbeleuchtung 31 W
SLV 1001424 Deckenbeleuchtung 31 W
SLV 1001424 Deckenbeleuchtung 31 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78366015
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die futuristische Hochvolt Wand- und Deckenleuchte TEC KALU verfügt über individuell dreh- und schwenkbare Leuchtenköpfe bestückt mit warmweißen und dimmbaren Premium LED. Der bereits eingebaute, LED Treiber befindet sich innerhalb der Mittelkonstruktion. Ein optional erhältliches Abhängeset ermöglicht den Pendelbetrieb. TEC KALU wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
31 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
1900 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
1820 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
Einschaltstrom
0.7 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001435
ab € 17,81*
Zubehör
SLV
1001436
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.