Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 114250 Deckenbeleuchtung 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 114250 Deckenbeleuchtung 15 W
SLV 114250 Deckenbeleuchtung 15 W
SLV 114250 Deckenbeleuchtung 15 W
SLV 114250 Deckenbeleuchtung 15 W
SLV 114250 Deckenbeleuchtung 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365741
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     114250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das NEW TRIA 1 SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz, weiГџ oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form sowohl einflammig als auch mehrflammig erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweiГџen COB LED in einem schwenkbaren Einsatz sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
15 W
Lichtfarbe
Schwarz
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1100 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
500 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
Einschaltstrom
0.35 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.