Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1001286 Deckenbeleuchtung 37,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1001286 Deckenbeleuchtung 37,3 W
SLV 1001286 Deckenbeleuchtung 37,3 W
SLV 1001286 Deckenbeleuchtung 37,3 W
SLV 1001286 Deckenbeleuchtung 37,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365419
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die SIGHT 115 Wand- und Deckenleuchte ist eine professionelle Leuchte für die Aufbaumontage. Innerhalb des schwarzen, weiГџen oder silbergrauen Rahmens befinden sich zwei LEDs mit jeweils 7,5 Watt und sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke. Der am Leuchtengehäuse berücksichtigte Kippschalter trägt zur Benutzerfreundlichkeit bei. Dank des bereits eingebauten LED Treibers ist die SIGHT 115 Wand- und Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
37.3 W
Lichtfarbe
Schwarz
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
3100 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
1140 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
1980 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
Einschaltstrom
0.7 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001287
ab € 132,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.