Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000691 Deckenbeleuchtung 85 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000691 Deckenbeleuchtung 85 W
SLV 1000691 Deckenbeleuchtung 85 W
SLV 1000691 Deckenbeleuchtung 85 W
SLV 1000691 Deckenbeleuchtung 85 W
SLV 1000691 Deckenbeleuchtung 85 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365384
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiße oder warmweiße LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
85 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
4200 lm
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
4140 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
Einschaltstrom
0.9 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,70*
€ 399,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,14*
€ 392,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,34*
€ 371,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.