Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Rox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Rox
SLV Rox
SLV Rox
SLV Rox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365364
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Die puristische Deckenleuchte der ROX Serie besteht aus gebürsteten Aluminium und Glas welches das bzw. die Leuchtmittel abdeckt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die ROX Serie beinhaltet des Weiteren Wand-, sowie Standleuchten mit unterschiedlichen Fassungen und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - A++
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Gesamtleistung
11 W
Lichtfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
660 g
Durchmesser
125 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005272
€ 6,90*
Zubehör
SLV
1005271
€ 6,90*
Zubehör
SLV
1005269
€ 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.