Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 12255 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 12255 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Auhagen 12255 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Auhagen 12255 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Auhagen 12255 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78353390
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285122554
EAN/GTIN:
     4013285122554
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
176 g
Design
Produkttyp
Haus
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.