Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11419 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Buswartehäuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 11419 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Buswartehäuschen
Auhagen 11419 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Buswartehäuschen
Auhagen 11419 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Buswartehäuschen
Auhagen 11419 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Buswartehäuschen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78353317
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285114191
EAN/GTIN:
     4013285114191
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
102 g
Design
Produkttyp
Buswartehäuschen
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.