Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß
TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß
TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß
TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78350177
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59881-00005-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Bandlänge
14 m
Speicherbandbreite (metrisch)
8.4 mm
Reißfest
Ja
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,68*
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,11643* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59880-00005
€ 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.