Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78344495
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26643000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Fernbedienung Sanitär
Sanitär-Fernbedienung
  • PureRain, ActiveRain
    - Start-Strahlart programmierbar
    - Brauseboden chrom
    - Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 10°
    - Anschlussgewinde ½"
    - Mit drahtloser Fernbedienung zur Strahlart-Auswahl oder -Kombination
    - Halter an die Wand schrauben oder kleben
    - Batteriebetrieben
    - Inklusive 3 x Mignon Batterie AAA und 1 x CR 2032 Knopfzelle
    - LED Indikator für Verbindung und Batteriewechsel
    - Wasserdichte Fernbedienung IP57
    - GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
    - GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
    - GROHE StarLight Oberfläche
    - SpeedClean Antikalk-System
    - Innenliegende separate Wasserführung
    - Für Durchlauferhitzer geeignet
    - Ab 1,5 bar Fließdruck einsetzbar
    - Eco tax France
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Größe (1. Kopf)
310 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Einstellbare Durchflussmenge
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kopfbrause, duschpaneel grohe, kopfbrause
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 459,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,00*
€ 546,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,19*
€ 540,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,22*
€ 521,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,85*
€ 504,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,01*
€ 462,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
28361000
€ 88,54*
Zubehör
Grohe
28497000
€ 62,47*
Zubehör
Grohe
28576000
€ 70,43*
Zubehör
Grohe
28724000
€ 47,44*
Zubehör
Grohe
26146000
€ 77,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.