| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-78344492 Herst.-Nr.: 26641000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - PureRain, ActiveRain
- Start-Strahlart programmierbar
- Brauseboden chrom
- Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 10°
- Anschlussgewinde ½"
- Mit drahtloser Fernbedienung zur Strahlart-Auswahl oder -Kombination
- Halter an die Wand schrauben oder kleben
- Batteriebetrieben
- Inklusive 3 x Mignon Batterie AAA und 1 x CR 2032 Knopfzelle
- LED Indikator für Verbindung und Batteriewechsel
- Wasserdichte Fernbedienung IP57
- GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
- GROHE StarLight Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Ab 1,5 bar Fließdruck einsetzbar
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Montageset | Ja | Technische Details | Anzahl Duschköpfe | 1 Kopf/Köpfe | | Produktfarbe | Chrom | | Größe (1. Kopf) | 310 mm | | Funktionenanzahl (1. Kopf) | 2 | Merkmale | Befestigungstyp | Wand | | Abschlussmaterial | Chrom | | Schlauchanschlussgewinde | G1/2 | | Einstellbare Durchflussmenge | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |