Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 197609 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack 197609 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78325727
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     197609
EAN/GTIN:
     4010311051505
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
Übergangsmuffe
Übergangsstück
schrumpfmuffe cellpack
Weitere Übergangsmuffen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
860 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
7168 g
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 971,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,15*
€ 1.283,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,83*
€ 1.263,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,42*
€ 1.196,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,24*
€ 1.172,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,04*
€ 1.155,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.