Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6448068 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6448068 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Toolcraft TO-6448068 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Toolcraft TO-6448068 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Toolcraft TO-6448068 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Toolcraft TO-6448068 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Toolcraft TO-6448068 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Toolcraft TO-6448068 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Toolcraft TO-6448068 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Toolcraft TO-6448068 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Toolcraft TO-6448068 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78317933
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6448068
EAN/GTIN:
     4053199978953
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der Staubsauger von Toolcraft aus der TAWB-200-Serie wird von einem 20 V Li-Ionen-Akku versorgt, der 36 Minuten Dauerbetrieb erlaubt. Das Gerät wird mit zwei Bürstenaufsätzen geliefert, die das effektive Säubern schwer zugänglicher Bereiche ermöglichen. Dieser Handsauger ist ideal für Treppen. Böden, Teppiche, und Regale.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
36 min
Akku-/Batteriespannung
20 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1165 g
Breite
450 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
135 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-5645436
ab € 23,81*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8381952
ab € 52,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.